Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VITORO Kunstleder braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600989
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600989
EAN/GTIN:
     4251084664480
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VITORO – Hier sitzen Sie richtig!
Sportiv, elegant und komfortabel - das sind die attraktiven Merkmale des VITORO. Der Chefsessel bietet ein entspanntes Sitzgefühl und überzeugt dank der ergonomisch geformten Rückenlehne und den höhenverstellbaren Armlehnen auch bei längerem Sitzen mit höchstem Komfort. Durch das sportlich-elegante Design ist dieses Modell vielseitig einsetzbar und findet in jedem Büro oder Home-Office seinen Platz. Zögern Sie nicht länger und machen Sie den VITORO zu Ihrem neuen Lieblingssitzplatz im Büro, auf dem komfortabel und konzentriert gearbeitet werden kann.
  • Sportlich-eleganter Chefsessel
  • Aufwändig gesteppte Nähte, sowie der Bezug aus hochwertigem Kunstleder unterstreichen das sportiv-elegante Design.
  • Synchronmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar.
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Sitz- und Rückenfläche sind komfortabel gepolstert und passen sich optimal an den Körper an.
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflagen
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Robustes Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
75 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
133.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
133.0 x 65.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
21.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,79*
€ 438,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,30*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.