Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell GRIP Bleistift B Grip 2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815187
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815187
Artikel-Nr.:
     94QG7-815187
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117001
EAN/GTIN:
     4005401170013
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Faber-Castell Bleistift Grip 2001. Ausführung: Ohne Radiergummi. Bruchsicher: Ja. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Rutschfest, Bruchfest. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Gummispitze: Nein. Härtegrad: B. Marke: Faber-Castell. Produktlinie: GRIP. Schreibfarbe: Grau. Spitze: Bleistift. Strichstärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift faber castel, bleistift mit radierer, faber-castell bleistift mit radierer, BLEISTIFT CRIP, BLEISTIFT, BLEISTIFTE, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, 965386, QMU07BLEISITFT, DRUCKBLEISTIFT. BLEISTIFTE, HOLZBLEISTIFTE, FABER-CASTELL, HOLZBLEISTIFT, GRIP-B, GRAPHITSTIFT, STENOBLEISTIFT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
Lager 94QG7
429
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,52*
€ 0,89*
1 Tag
1571
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,90*
9 Tage
1743
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.