Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber
Artikel-Nr.:
     1682-306652761
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117201
EAN/GTIN:
     4005401172017
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 mit Gummitip B. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
75
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,02*
1 Tag
413
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,05*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 1,07*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,34*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Faber-Castell
111900
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.