Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, 2B, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip 2001 Bleistift, 2B, silber
Grip 2001 Bleistift, 2B, silber
Grip 2001 Bleistift, 2B, silber
Artikel-Nr.:
     1682-306012662
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117002
EAN/GTIN:
     4005401170020
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 2B. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
2B
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1520
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
1 Tag
1918
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,87*
1 Tag
1918
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,92*
8 Tage
1918
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111900
€ 1,42*
Zubehör
Faber-Castell
188730
€ 0,35*
Zubehör
Faber-Castell
184120
€ 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
117001
€ 0,87*
Zubehör
Faber-Castell
187120
€ 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
117000
€ 0,81*
Zubehör
Faber-Castell
117200
€ 11,74*
Zubehör
Faber-Castell
187100
€ 1,54*
Zubehör
Faber-Castell
187040
€ 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
117011
€ 0,87*
Zubehör
Faber-Castell
187000
€ 0,96*
Zubehör
Faber-Castell
188121
€ 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.