Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, 2H, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip 2001 Bleistift, 2H, silber
Grip 2001 Bleistift, 2H, silber
Grip 2001 Bleistift, 2H, silber
Artikel-Nr.:
     690-500165
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117012
EAN/GTIN:
     4005401170129
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 2H. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
2H
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
457
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,82*
3 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
10 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,34*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.