Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreikantradierer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreikantradierer, grau
Grip 2001 Dreikantradierer, grau
Grip 2001 Dreikantradierer, grau
Artikel-Nr.:
     C1015-187100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187100
EAN/GTIN:
     4005401871002
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
Radierer Grip 2001 grau, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radierer in ergonomischer Dreikantform. Im GRIP Design. Für Blei- und Farbstifte.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, GRIP, Farbe: grau. Größe (B x T x H): 14 mm, Länge: 90 mm x 14 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radierer in ergonomischer Dreikantform. Im GRIP Design. Für Blei- und Farbstifte.
Artikelbezeichnung:
Radierer
Kombiradierer:
Nein
Breite:
14
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Länge:
90
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Höhe:
14
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
GRIP
Farbe:
grau
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,48*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
182410
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.