Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dust-free Radierer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dust-free Radierer, weiß
Dust-free Radierer, weiß
Dust-free Radierer, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-317281100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187120
EAN/GTIN:
     9556089871204
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Radierer Dust-free weiß, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE radiert sauber und mit wenig Abfall.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, DUST-FREE, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 22 mm, Länge: 62 mm x 12 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DUST FREE
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Radierer
Kombiradierer:
Nein
Länge:
62
Material der Schiebemanschette:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
DUST-FREE
Farbe:
weiß
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Breite:
22
Höhe:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE radiert sauber und mit wenig Abfall.
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Produkttypbezeichnung:
DUST FREE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
93
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,75*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,79*
2 Tage
341
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.