Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7081 N Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7081 N Radierer
7081 N Radierer
7081 N Radierer
Artikel-Nr.:
     C1015-188121
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188121
EAN/GTIN:
     4005401881216
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Kunststoff 7081 N, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Kunststoffradierer für Blei- und Farbstifte. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 22 mm, Länge: 61 mm x 12 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Radierer
Material der Schiebemanschette:
Papier
Höhe:
12
Länge:
61
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Kunststoffradierer für Blei- und Farbstifte
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Breite:
22
Farbe:
weiß
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Kombiradierer:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
7081 N
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
7081 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.