Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, H, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip 2001 Bleistift, H, silber
Grip 2001 Bleistift, H, silber
Grip 2001 Bleistift, H, silber
Artikel-Nr.:
     1682-306012671
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117011
EAN/GTIN:
     4005401170112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 H. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Bezeichnung der Härte:
H
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,89*
1 Tag
520
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,91*
9 Tage
532
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,35*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.