Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk-Radierer 7041-20, Kautschuk, 20 Radierer im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kautschuk-Radierer 7041-20, Kautschuk, 20 Radierer im Karton
Kautschuk-Radierer 7041-20, Kautschuk, 20 Radierer im Karton
Kautschuk-Radierer 7041-20, Kautschuk, 20 Radierer im Karton
Artikel-Nr.:
     C1015-184120
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184120
EAN/GTIN:
     9556089741200
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Kautschuk-Radierer 7041-20, Werkstoff: Kautschuk, Material der Schiebemanschette: ohne Manschette. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, 7041-20, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 24 mm, Länge: 36 mm x 7 mm
Weitere Informationen:
Material der Schiebemanschette:
ohne Manschette
Typbezeichnung des Motivs:
7041-20
Länge:
36
Artikelbezeichnung:
Kautschuk-Radierer 7041-20
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Breite:
24
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kautschuk
Kombiradierer:
Nein
Höhe:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.