Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift mit Radierer, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell 9000 Bleistift mit Radierer, HB
Castell 9000 Bleistift mit Radierer, HB
Castell 9000 Bleistift mit Radierer, HB
Artikel-Nr.:
     1682-306652560
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119200
EAN/GTIN:
     4005401192008
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 HB mit Gummitip. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
472
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,20*
2 Tage
444
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,23*
3 Tage
233
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,31*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,34*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.