Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Bleistift GRIP 2001 117001 Dreieckform B silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306012661
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117001
EAN/GTIN:
     4005401170013
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Faber-Castell Bleistift GRIP 2001 B
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift GRIP 2001
Bezeichnung der Härte:
B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift faber castel, bleistift mit radierer, faber-castell bleistift mit radierer, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
301
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
2 Tage
429
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,52*
€ 0,89*
1 Tag
1571
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,90*
9 Tage
1743
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.