Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-149893 Herst.-Nr.: CSV-3242HD EAN/GTIN: 8717249401018 |
| |
|
| | |
| SenseVision USB 3.0 Dual Display Docking Station
Die Club 3D USB 3.0 Dual Display Docking Station wurde entwickelt für Leute mit hohem Bedarf für zusätzliche Anschlüsse. Mit der Docking Station kannst Du die Anschlüsse deines Computers für mehr USB Peripheriegeräte, Ethernet Netzwerk, Lautsprecher und Mikrofon über nur ein USB Kabel erweitern.
Mit den eingebauten USB 3.0 Ports ermöglicht die Docking Station es Dir die Super Speed Datenübermittlung zwischen USB Produkten zu geniessen. Neben USB 3.0 ist dieses Produkt auch konform mit den USB 1.1/2.0 Spezifikationen. Somit kannst Du Deine USB 1.1/2.0 Geräte weiterhin ganz normal nutzen.
Zusätzlich ist die Docking Station mit einem Video Ausgang ausgestattet. Mit den DVI und HDMI Ausgängen kannst Du Deinen ersten Bildschirm spiegeln oder den Windows Bildschirm erweitern, so dass mehrere Applikationen zur gleichen Zeit sichtbar sind. Verbesserte Erweiterungsmöglichkeiten plus einen stylischen Auftritt, diese Docking Station mit Video ist das vielfältigste Zubehörprodukt, das auch Dein Büro oder Home Office komplettiert. *Mit eingebauter HDMI® Technologie. Weitere Informationen: | | weight: | 0.759 kg | height: | 0.081 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 96,41* | € 119,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 96,83* | € 119,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 97,14* | € 119,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 103,47* | € 127,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 108,39* | € 133,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|