Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
CLUB3D USB Gen1 Type A Dual Display Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23152663
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-3242HD
EAN/GTIN:
     8717249401018
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
SenseVision USB 3.0 Dual Display Docking Station

Die Club 3D USB 3.0 Dual Display Docking Station wurde entwickelt für Leute mit hohem Bedarf für zusätzliche Anschlüsse. Mit der Docking Station kannst Du die Anschlüsse deines Computers für mehr USB Peripheriegeräte, Ethernet Netzwerk, Lautsprecher und Mikrofon über nur ein USB Kabel erweitern.

Mit den eingebauten USB 3.0 Ports ermöglicht die Docking Station es Dir die Super Speed Datenübermittlung zwischen USB Produkten zu geniessen. Neben USB 3.0 ist dieses Produkt auch konform mit den USB 1.1/2.0 Spezifikationen. Somit kannst Du Deine USB 1.1/2.0 Geräte weiterhin ganz normal nutzen.

Zusätzlich ist die Docking Station mit einem Video Ausgang ausgestattet. Mit den DVI und HDMI Ausgängen kannst Du Deinen ersten Bildschirm spiegeln oder den Windows Bildschirm erweitern, so dass mehrere Applikationen zur gleichen Zeit sichtbar sind. Verbesserte Erweiterungsmöglichkeiten plus einen stylischen Auftritt, diese Docking Station mit Video ist das vielfältigste Zubehörprodukt, das auch Dein Büro oder Home Office komplettiert.
*Mit eingebauter HDMI® Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
220 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Sonstige Funktionen
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Tätigkeit
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Kompatibilität
Lenovo Dell Acer Asus. MSI. Toshiba Apple HP Razer
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAA-DMA>CFA
ab € 14,91*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,65*
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
ab € 107,69*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 113,31*
Zubehör
Club 3D
CAA-1521
ab € 4,80*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,73*
Zubehör
Club 3D
CSV-1460
ab € 138,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.