Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D SenseVision Dock Station - USB3.0 Dual Display Docking Station *schwarz*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Club 3D SenseVision Dock Station - USB3.0 Dual Display Docking Station *schwarz*
Club 3D SenseVision Dock Station - USB3.0 Dual Display Docking Station *schwarz*
Artikel-Nr.:
     1604-157788
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-3242HD
EAN/GTIN:
     8717249401018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
• Eingang: 1x USB 3.0 Typ-B Stecker, 1x DC 5v Buchse • Ausgänge: 1x HDMI, 1x DVI-I, 4x USB 2.0 Typ-A, 2x USB 3.0 Typ-A, RJ45 Ethernet Port, 3.5mm Audio Jack 2.1ch, 3.5mm Mic Jack • Portable Universal USB Docking Station für Laptop oder Desktop • DisplayLink DL-3900 Chip inside • Unterstützt zwei externe Monitore via HDMI und DVI-I • USB 3.0 Downstream Port x2 • USB 2.0 Downstream Port x4 (BC 1.2 Schnellladefunktion x1) • Unterstützt Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) • Unterstützt Audio 2.1 Channel (3.5 mm Audio Jack) • Unterstützt Auflösungen bis zu: Für Single Monitor Setup bis zu: 2048x1152 or 1920x1200 bei 60Hz, Für Dual Monitor Setup bis zu: 2x 2048x1152 or 1920x1200 bei 60Hz • Kompatibel mit Laptops und Ultrabooks die mit USB Typ-C ausgestattet sind • Club 3D empfiehlt den CAA-1521 USB Typ-C to Typ-A Adapter • Kartongröße: 265x168x81mm • Docking Station: 95x49x44mm • Gewicht: 260g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 96,41*
€ 119,50*
Lager 1604
6
€ 8,00*
ab € 96,83*
€ 119,52*
€ 4,50*
ab € 97,14*
€ 119,52*
€ 3,50*
ab € 103,47*
€ 127,94*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 108,39*
€ 133,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAA-DMA>CFA
ab € 14,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,63*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,66*
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
ab € 107,96*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 113,44*
Zubehör
Club 3D
CAA-1521
ab € 4,80*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-1460
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.