Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
CLUB3D The Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD at 30Hz Mini Docking Station Ultra slim design
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27123320
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-3104D
EAN/GTIN:
     8717249401261
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Das Design der Club 3D USB 3.0 4K UHD Mini Docking Station mit gebürsteter aluminium Design, ermöglicht Ihnen die Ausgänge Ihres Laptops oder Ultrabooks zu erweitern, so dass es als traditioneller Desktop PC genutzt werden kann. Mit dem verbauten fortschrittlichen DisplayLink DL-5900 Chip ist Club 3Ds USB 3.0 4K UHD Mini Docking Station in der Lage Ihnen die perfekte Lösung zum Anschluss Ihrer liebsten USB Geräte (*4) zu liefern und darüber hinaus zwei externe Monitore via HDMI™ und einen DVI-D Anschluss, eine Ethernet Netzwerk Verbindung und Audio/Mikrofon Ausgänge, alles über ein einfaches USB Kabel. Durch Ihr angenehmes und kompaktes Design ist die Club 3D USB 3.0 4K UHD Mini Docking Station ein vielseitiges Gerät, das Ihnen ein Maximum an Funktionalität für Ihren kleinen Desktop- Ersatz oder Ihren mobilen Begleiter anbietet. Design: Die Club3D USB 3.0 4K UHD Mini Docking Station hat ein modernes und minimalistisches Design und kombiniert die Funktionalität, die man normalerweise in größeren Docking Stationen findet mit einem praktischen, soliden und höchst portablen Gehäuse. Die minimale Größe macht es einfach das Produkt mitzunehmen wo immer Sie auch hingehen. Nutzen Sie es ohne externe Stromversorgung für maximale Mobilität*. (* begrenzt die Funktionalität)
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
260 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (max.)
36 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.43 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
LED-Anzeigen
Leistung
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatibilität
Lenovo Dell Acer Asus. MSI. Toshiba Apple HP Razer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-3103D
ab € 117,91*
Zubehör
Club 3D
CAA-DMA>CFA
ab € 14,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,63*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 113,44*
Zubehör
Club 3D
CSV-1431
ab € 21,85*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HD
ab € 96,41*
Zubehör
Club 3D
CSV-1460
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.