Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2065304 Herst.-Nr.: CSV-3242HD EAN/GTIN: 8717249401018 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Club3D SenseVision USB 3.0 Dual Display Docking Station - USB-Docking-Station | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Club 3D | Hersteller Art. Nr. | CSV-3242HD | EAN/UPC | 8717249401018 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Club3D SenseVision USB 3.0 Dual Display Docking Station - USB-Docking-Station | Produkttyp | USB-Docking-Station | Gewicht | 365 g | Stromversorgung | Netzteil | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Docking-Station | Gewicht | 365 g | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) - DVI kombiniert, 29-polig 1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A 4 x Hi-Speed USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 1 x Audio - line-Out 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ B | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Kennzeichnung | FCC | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Windows 8, Windows 8.1 | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Produkttyp: | USB-Docking-Station | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - extern | Kennzeichnung: | FCC | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Windows 8, Windows 8.1 | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, club3d adapter dvi, docking station, universal docking station, club3d, station, dual, display, docking, 3242, csv3242hd, 3242hd, dockingstation, club, sensevision, hdmi, usb3, notebook, black, retail, dock, 4xusb22xusb3hdmidvi, klinke, buchse, passend, marke, dockingstations):, universal, 4xusb2/2xusb3/hdmi/dvi, usb3.0 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 105,90* | € 120,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 105,90* | € 120,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 105,91* | € 120,22* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 105,91* | € 120,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 111,07* | € 125,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|