Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D USB A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36983774
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1474
EAN/GTIN:
     8719214470739
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Der SenseVision USB-A auf HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz Adapter ermöglicht Ihnen als einzigartiges Produkt 2 Bildschirme mit 4K60Hz an einen Rechner mit einem freien USB-A 3.1 Gen 1 Port anzuschließen. Ausgestattet mit dem Display¬link DL6950 SOC der nächsten Generation, macht dieser Adapter Ihr vorhandenes Notebook/PC- System/Tablet zukunftsreif. HDMI™ 2.0 Die Bandbreite von HDMI™ 2.0 wurde auf 6 Gbps. pro Lane gesteigert, was eine Gesamtbandbreite über die 3 integrierten Lanes von 18 Gbps liefert. HDMI™ 2.0 wird auch bezeichnet als "HDMI UHD", was bedeutet, dass es Ultra hohe Auflösungen bis zu 4096x2160p bei 60Hz möglich macht. HDMI™ 2.0 ist abwärts kompatibel mit früheren Versionen, es kann aber sein, dass die Funktionalität der angeschlossenen Produkte beeinflusst wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
96 x 56 x 16 mm
Gewicht
75 g
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
280 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Technische Details
Audioausgang
yes
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
2.0
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.27 m
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, WEEE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: usb-a hdmi adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-3103D
€ 117,27*
Zubehör
Club 3D
CSV-6200
€ 51,91*
Zubehör
Club 3D
CSV-6400
€ 89,11*
Zubehör
Club 3D
CSV-6200H
€ 69,05*
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
€ 132,95*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
€ 78,07*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HD
€ 117,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.