Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33673199
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1320
EAN/GTIN:
     8719214470135
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
CAC-1320 - High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel
Mit diesem High-Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel können Sie Ihre HDMI™ -Schnittstelle von HDTV auf jedes HD-Gerät mit einem HDMI™ -Ausgang wie Ihrem Blu-Ray™ Player, Xbox™, PlayStation™, Apple TV™, Streaming Player, HD-Kabel-Box oder PC. Jetzt haben wir viele Geräte, die wir mit unserem Fernseher verbinden wollen, was dieses Produkt zu einer großartigen Lösung macht, weil es Flexibilität für die Platzierung solcher Geräte schafft.

Das High-Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel ist ein HDMI™ 1.4 kompatibles HDMI™ Kabel und unterstützt HDCP 1.3, um die Übertragung von Video- und Audiosignalen über die gesamte Länge dieses Verlängerungskabels sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
10 mm
Länge (mm)
5000 mm
Breite
20 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
€ 24,81*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
€ 42,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
€ 12,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
€ 41,89*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
€ 18,79*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
€ 10,76*
Zubehör
Club 3D
CAA-DMD>HFD3
€ 7,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
€ 15,03*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
€ 54,60*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
€ 43,33*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
€ 8,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
€ 182,68*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
€ 44,46*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
€ 15,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1351
€ 16,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.