Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36529370
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1321
EAN/GTIN:
     8719214470685
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Beschreibung:
Dieses Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Verlängerungskabel
ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehende HDMI™ Kabellänge um 3Meter / 9,8
Fuß zu erweit-ern. Heutzutage haben wir viele Geräte, die wir mit unserem
Fernseher verbin-den wollen, was dieses Produkt zu einer großartigen
Lösung macht, weil es Flexibilität für die Platzierung solcher Geräte schafft.
Dieses High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Verlängerungskabel
ist voll kompatibel mit HDMI™ 1.3 / 1.4 und 2.0 Standard, um eine
reibungslose Über-tragung von Video- und Audiosignalen über die volle
Länge dieses Verlängerungskabels zu gewährleisten.
Features:
• Qualitativ hochwertiges High Speed HDMI™ 2.0
Verlängerungskabel, 30AWG.
• Konform mit den HDMI™ 1.3 / 1.4 / 2.0 Standards
• Datentransferrate bis zu 18 Gbps.
• Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 60Hz / 1920x1200 120Hz 3D. *
• Das Produkt ist vollkommen plug & play und benötigt keinen externen Strom.
*Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab.
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines
HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 Premium HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
11 mm
Länge (mm)
3000 mm
Breite
20 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
136 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 23,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,50*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,88*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,70*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,52*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,49*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
ab € 5,90*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 156,42*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 41,53*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,62*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,96*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 113,88*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.