Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
CLUB3D USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K60Hz Docking Station DisplayLink® Certified
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37946454
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1460
EAN/GTIN:
     8719214470777
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
CSV-1460 - Die SenseVision USB 3.0 Dual Display 4K 60Hz Docking Station wurde entwickelt um alle Ihre Verbindungsanforderungen zu erfüllen. Sie verfügt über nicht weniger als 6 USB 3.0 Ports , Kopfhörer- und Mikro­fon-Verbindung, Gigabit Ethernet Port und 2 DisplayPort Ausgänge. Es ist voll USB-C-kompatibel und ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Mit der CSV-1460 können sie zwei Bildschirme mit 3840x2160 UHD bei 60Hz Auflösung an fast jedes existierende Notebook oder Tablet anschließen und das Ganze über nur einen einzigen USB 3.0 Port! Ausgestattet mit dem fortschrittlichen DisplayLink™ DL-6950 Chip, können Sie sogar einen Monitor mit einer Auflösung von 5K mit 60Hz anschließen! Die SenseVision USB 3.0 Dual Display Docking Station hat ein praktisches Design und einen abnehmbaren Standfuß, so dass es möglich ist, die Docking Station horizontal oder vertikal auf Ihrem Tisch zu platzieren. Das Produkt hilft jedem Power-User in einer (semi) professionellen Umgebung die Produktivität zu steigern. Dual Mode DisplayPort™: Die SenseVision USB 3.0 Dual Display 4K 60Hz Docking Station hat 2 DisplayPort™++ Ausgänge, oder in anderen Worten, Displayport™ 1.2 Dual Mode. Dies bedeutet, dass für die Umwandlung der Videosignale auf DVI oder HDMI™ "passive" Kabel oder Adapter verwendet werden müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe (vorne)
195 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Ständer enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
2.25 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Aufladefunktion
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Lenovo Dell Acer Asus. MSI. Toshiba Apple HP Razer
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-3103D
ab € 117,91*
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
ab € 107,96*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 113,44*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HD
ab € 96,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.