Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
CLUB3D The Club 3D USB 3.1 Gen 1 Ultra Smart Docking station
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30049258
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-3242HDA
EAN/GTIN:
     8719214470029
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Die Club 3D USB 3.0 Ultra Smart Docking Station ist die beste Lösung für eine Er-weiterung der Anschlüsse auf Ihrem Laptop oder Ultrabook und ermöglicht so des-sen Einsatz als traditioneller Desktop PC. Die USB 3.0 Schnittstelle unterstützt bis zu 5 Gbps Bandbreite, welches Ihnen die Vorteile des superschnellen Datentransfers zwischen Ihren bevorzugten USB Peripherieprodukten bietet, aber auch die Möglichkeit zusätzlich zwei externe Monitore anzuschließen, eine über HDMI ™ plus eins über DVI-D oder VGA. Darüber hinaus kann eine kabelgebundene Netzwerkverbindung hergestellt werden. Mikrofon- und ein Audio –Ausgang sind auch vorhanden. Einzige Voraussetzung ist eine freier USB 3.0 Port auf Ihrem Laptop oder Ultrabook für den Anschluss der Ultra Smart Docking Station mit einem einfachen USB Kabel.

Ausgangs-Verbindungen:
Über eine einfache USB 3.0 Uplink-Verbindung bietet die Club 3D Ultra Smart Docking Station eine komplette Bandbreite an Ausgangs Verbindungen an: 5 x USB 3.0, Kartenleser für (Micro) SD, Gigabit Ethernet Port, DVI-D oder VGA und HDMI™ Ports, Audio und Mikrofon.

Design:
Die Club 3D Ultra Smart Docking Station hat ein angenehmes und schlankes Stab Design. Das robuste, gebürstete Aluminium Gehäuse schützt es vor zerbrechen, es ist unempfindlich gegen hohe Temperaturen und verleiht dem Produkt eine Premium Anmutung. Das kompakte Design ermöglicht einen einfachen Transport und eine gute Platzierung auf Ihrem Tisch. Die Gummibänder halten es an seinem Platz, wenn ein Gerät darauf platziert wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
260 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
401 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.43 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Auflösung (maximal, digital)
2048 x 1152 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Lenovo / HP / Dell / Toshiba, etc
Zertifizierung
FCC, CE, RHOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-3103D
ab € 117,91*
Zubehör
Club 3D
CAA-DMA>CFA
ab € 14,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,63*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,66*
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
ab € 107,96*
Zubehör
Club 3D
CSV-1431
ab € 21,85*
Zubehör
Club 3D
CAA-1521
ab € 4,80*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HD
ab € 96,41*
Zubehör
Club 3D
CSV-1460
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.