| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4555502 Herst.-Nr.: CAA-DMA>CFA EAN/GTIN: 8717249407881 |
| |
|
| | |
| Füge Unterstützung für ein VGA Display hinzu, indem Du einfach einen DVI-I Adapter einsteckst und das Signal auf D-sub (VGA) konvertierst. Der Club 3D DVI-I Adapter ermöglicht Dir Dein mit DVI-I ausgestattetes System an einen externen Monitor, einen Projektor oder LCD anzuschliessen, die einen VGA Konnektor oder ein solches Kabel nutzen. Bitte prüfe und stelle sicher, dass Dein DVI Port die analoge Umwandlung unterstützt. DVI-I Produkte unterstützen beides digitale und analoge Signale, wo hingegen DVI-D dies nicht tut. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Ursprungsland | China | | Plug | Ja | | Zertifizierung | FCC, CE | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI-I | | Anschluss 2 | VGA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 40 mm | | Gewicht | 39 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |