Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30366324
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAA-1521
EAN/GTIN:
     8719214470425
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
The Club 3D USB 3.1 Type C to USB 3.0 Type A Adapter enables the connection of your existing USB peripherals, storage devices and docking stations with the common Type A male connector plug to the latest Laptops, professional tablets and Ultrabooks featuring USB 3.1 Type C outputs. The adapter is backwards compatible and supports USB 2.0 as well. The USB 3.0 SuperSpeed specification ensures a bitrate of 5Gbps for fast transfer of large files. Supports Windows, Apple OS X and Chrome OS.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Umwandlertyp
Passiv
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type C 3.1
Anschluss 2
USB 3.0
Kabellänge
0.043 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
11 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 113,21*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HD
ab € 96,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.