Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: adapter hdmi vga, adapter hdmi dvi, adapter hdmi scart
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Adapter HDMI

  Adapter HDMI  (2.458 Angebote unter 33.354.690 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adapter HDMI“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Adapter HDMI"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz (12 Angebote) 
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und fl...
LogiLink
CV0060
€ 17,53*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter (23 Angebote) 
DisplayPort Adapter / Konverter Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle. Diese...
ASSMANN Electronic
AK-340400-001-S
€ 4,99*
pro Stück
 
 Stück
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse (13 Angebote) 
DisplayPort zu HDMI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an...
VALUE
12.99.3158
€ 3,90*
pro Stück
 
 Stück
HP Adapter HDMI zu VGA (17 Angebote) 
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
HP
H4F02AA#AC3
€ 5,74*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber (27 Angebote) 
Nahtlose Verbindung Der Verbatim USB-C auf HDMI 4K Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks an einen Projektor, HDTV oder Monito...
Verbatim
49143
€ 14,58*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter (11 Angebote) 
Dieser Adapter ist die praktische Lösung für ultraschlanke USB-C-Laptops und -Tablets ohne HDMI-Anschluss - ein zunehmend häufiges Problem in modernen mobilen Arbeitsumgebungen. 4K 60Hz mit HDR Der...
StarTech.com
USBC-HDMI-CDP2HD4K60
€ 17,73*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim Dockingstation (23 Angebote) 
Verbatim - Dockingstation - USB-C - HDMI - 1GbE
Verbatim
49142
€ 39,03*
pro Stück
 
 Stück
S-Conn 14-05005 Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz (6 Angebote) 
Adapter, USB C-Stecker 3.1 auf HDMI Buchse · Anschlüsse: USB C-Stecker 3.1 HDMI Buchse· ABS Gehäuse· Farbe: Schwarz.
S-Conn
14-05005
€ 6,90*
pro Stück
 
 Stück
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU (10 Angebote) 
Der HDMI nach VGA Adapter ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder er...
VALUE
12.99.3113
€ 12,71*
pro Stück
 
 Stück
InLine® HDMI Adapter, HDMI A Buchse / Buchse, 8K UHD (3 Angebote) 
Stabile A/V-Signalübertragung: Die direkte 1:1-Pin-Belegung sorgt für eine zuverlässige Weitergabe von Audio- und Videosignalen ohne Umwandlung oder Qualitätseinbußen. Optimiert für hochauflösende ...
InLine
17991A
€ 3,69*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS HDMI auf VGA Konverter (27 Angebote) 
HDMI auf VGA Konverter Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um Produktvorteile: Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren V...
ASSMANN Electronic
DA-70461
€ 9,67*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS VGA - HDMI Konverter (23 Angebote) 
VGA - HDMI Konverter Wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um Produktvorteile: Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA-Port ...
ASSMANN Electronic
DA-70473
€ 14,59*
pro Stück
 
 Stück
celexon Micro HDMI auf HDMI M/F Adapter mit Ethernet - 2.0a/b 4K 0,25m - Professional Line (1 Angebot) 
Der celexon Micro HDMI auf HDMI Adapter mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR ...
Celexon
1000015542
€ 15,67*
pro Stück
 
 Stück
Lanberg
AD-HDMI-01
€ 1,59*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter (27 Angebote) 
USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz; schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. Produktvorteile: 1x USB-A 3....
ASSMANN Electronic
DA-70841
€ 19,57*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   164   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adapter HDMI
^

Mit dem HDMI Adapter Schnittstellen anpassen

Ein HDMI Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an Quellen mit einem anderen Interface. Auch der Anschluss von Geräten mit einer anderen Schnittstelle an HDMI Signalquellen ist mit einem entsprechenden HDMI Adapter möglich. Zudem ermöglichen Video Adapter auch die Anpassung unterschiedlicher HDMI-Stecker und Buchsen untereinander. Für fremde Formate erhalten Sie Lösungen für DisplayPort Stecker, MiniDisplayPort Stecker, DVI-D Stecker und Buchse sowie VGA-Buchse.

Was ist mit einem HDMI Adapter möglich?

Peripheriegeräte wie Monitore, Beamer und andere Anzeigegeräte sind mit den unterschiedlichsten Schnittstellen ausgestattet. Das gilt ebenso für Onboard-Grafikkarten wie auch für externe Grafikadapter oder Grafikeinsteckkarten. Um die unterschiedlichen Komponenten miteinander zu verbinden, benötigen Sie meist nur einen passenden Adapter. Das gilt dabei nicht nur, wenn Sie unterschiedliche HDMI-Schnittstellen miteinander koppeln möchten. Auch für DVI, VGA, DisplayPort und MiniDisplayPort erhalten Sie am Markt oftmals passende Adapter. Je nach Ausführung der Adapter kann es jedoch zu Beschränkungen bei der Bildqualität oder der Auflösung kommen. Auch ist es ratsam, Adapter nicht hintereinander zu schalten, denn dies kann zu unnötigen Signalstörungen führen.

Welche HDMI Steckerformate gibt es?

Seit HDMI 1.0 gibt es die Steckertypen Typ A und Typ B. Typ C, der auch als Mini-Stecker bezeichnet wird, wurde für HDMI 1.3 eingeführt. Der Micro-Stecker HDMI Typ D hat die Spezifikation 1.4. Für HDMI-Standard-Automotive-Kabel erhalten Sie zudem noch den Stecker vom Typ E.

HDMI Spezifikation
Definition Steckertyp
 typische Anwendungsbereiche
 1.0  Typ A + Typ B  Typ A: SDTV, EDTV und HDTV ; Typ B: WQUXGA
 1.3  Typ C (Mini-Stecker)  Mobile Endgeräte
 1.4  Typ D (Micro-Stecker) + Typ E  Typ D: Mobile Endgeräte; Typ E: Automotive mit Lockerungsschutz gegen Vibrationen

Tipps zur Wahl eines HDMI Adapters

  • Achten Sie auf die Geschlechter der Anschlüsse. Nicht nur die Schnittstellen müssen für den gewünschten Adapter passen. Auch die Geschlechter von Eingang und Ausgang müssen für Ihre Hardware passend gewählt sein.
  • Überprüfen Sie vor dem Kauf die Konvertierungsrichtung. Wird der Anschluss von HDMI auf ein anderes Format oder wird eine Schnittstelle zu HDMI gewandelt? Schnell erfolgt hier ein Fehlkauf.
  • Prüfen Sie auch bei HDMI auf HDMI die Anpassungsrichtung.
  • Vermeiden Sie die Koppelung mehrerer Adapter. Wählen Sie lieber einen Adapter, der den gewünschten Anschluss direkt konvertiert. Bedenken Sie, dass mit jedem passiven Adapter das Signal geschwächt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.