Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 1x VGA-Stecker, USB 2.0 Stecker A] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W09267
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5205U
EAN/GTIN:
     4710423772922
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor).
Features:
VGA, USB an SPHD
Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
KVM
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
VGA + USB
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
SPHD-15-Stecker
Anschluss B:
VGA-Stecker + USB 2.0 Stecker A
Produkt-Art:
KVM Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, aten kvm kabel 5m, kvm kabel 5m, kvm kabel, 672792151569, ATEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,59*
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 17,10*
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,56*
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,46*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,85*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,82*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,60*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 601,59*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,05*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,83*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,96*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,57*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 604,37*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.320,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.