Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647757
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1316-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423774209
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
Der KVM-Switch CS1316 erlaubt die Fernsteuerung und Uberwachung von bis zu 256 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus. Es konnen bis zu 16 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Kaskade geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu konnen. Der Switch unterstutzt Konsolen und Computer mit sowohl PS/2- als auch USB-Anschlussen.
1x KVM-Switch CS1316 mit Rack-Montagekit
1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2874 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
161.3 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.5 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,97*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,80*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,50*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,42*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 402,52*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,54*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.541,15*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.674,06*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.124,83*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.539,33*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.196,34*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.095,96*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 6.904,36*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.590,96*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.