Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59150320
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UDPX5
EAN/GTIN:
     4719264647147
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Das 2L-7D02UDPX5 Secure KVM Kabel-Set bietet hochwertige Datenverbindungen zwischen dem Secure KVM Switch und Ihren DisplayPort Dual Display Servern und Computern. Das TAA-konforme Kabel-Set ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur/Maus/CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet eine hervorragende Leistung mit ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches.
1 x 2L-7D02UDPX5 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
420 g
Paketgewicht
430 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Type-A/3.5mm/DisplayPort
Anschluss 2
USB Type-B/3.5mm/DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 48,87*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,34*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,25*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 32,97*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,52*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,57*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,92*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,20*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,24*
Zubehör
Aten
CS1144DP4
ab € 515,75*
Zubehör
Aten
CS1144DP4C
ab € 517,26*
Zubehör
Aten
CS1148DP
ab € 590,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.