Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522617
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5205U
EAN/GTIN:
     4710423772922
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
PC-Anschlussstecker: HDB und USB
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor) Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
360 g
Paketgewicht
360 g
Leistungen
Kabellänge
5 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + USB A
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CE700A CL5708M CL5716M CL5800N CL5808N CL5816N CN8000 CS1308 CS1316 CS1708A CS1708i CS1716A CS1716i CS1742 CS1744 CS231 CS82U CS84U IP8000 KL1100M KL3116M KL3116T
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.821,90*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,87*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,84*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,09*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,74*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 598,74*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,38*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 344,00*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,92*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,80*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,57*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,44*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,55*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 605,15*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.328,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.