Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 Port KVM 17 Zoll-LCD Console 19 Zoll-Schublade + Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-CL-5716M
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CL-5716M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Steuert bis zu 256 bzw. 512 PCs Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit ACS-1208A, ACS-1216A Firmware Upgrade Funktion, Auto Scan Modus KVM-Switch mit integrierter Konsole plus 17“ LCD Monitor kompakt und ausziehbar 19“/1HE Design Dual Konsole - ein extra Konsolenport für eine externe Konsole USB/PS/2 1 externer USB-Port für eine externe USB-Maus und USB1.1 Peripherie 19“/1HE Rackmontage mit justierbarer Einbautiefe
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Kameraeingänge:
16
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
true
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
true
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tastaturschublade, KVM Switch, Monitor Umschalter, Slideaway, Console
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,97*
€ 2.352,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.957,31*
€ 2.329,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,04*
€ 2.253,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,68*
€ 2.208,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,18*
€ 2.162,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1715
ab € 65,12*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,70*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,15*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,29*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.201,55*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.193,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.