Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 4-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92274698
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS84U-AT
EAN/GTIN:
4710423777019
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der PS/2-USB-KVM-Switch CS84U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, vier Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS84U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.
1x CS84U PS/2-USB-KVM-Switch
2x 2L-5301UP PS/2-USB-KVM-Kabel
2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
1513 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.45 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
3,5,10,20 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 75,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
€ 302,76*
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
€ 24,72*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
€ 116,02*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
€ 225,72*
Zubehör
ATEN CL1000M-ATA-EE Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL1000M-ATA-EE
€ 53,77*
Zubehör
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-5302UP
€ 12,26*
Zubehör
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-5303UP
€ 16,26*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,2 m
Aten
2L-5201U
€ 8,39*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202U
€ 8,18*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203U
€ 9,78*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Aten
2L-5205U
€ 13,36*
Zubehör
ATEN USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit Entzerrung (1280 x 1024 bei 300 m)
Aten
CE770-AT-G
€ 267,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.