Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5708M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL5708M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32835838
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     DCP3016
EAN/GTIN:
     4710423775350
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der CL5708 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern.Ein einziger CL5708 kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.

Der CL5708 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17 oder 19-Zoll-LCD-Bildschirm* mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

Funktionen:
-Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
-Integrierte KVM-Konsole mit 17 oder 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Slideaway™-Ausfuhrung
-Mit und ohne Fingerabdruck-Leser**
-Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) konnen bis zu 8 Computer steuern
-Schalten Sie bis zu 31 weitere Gerate in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
-Doppelte Schnittstelle - unterstutzt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
-Der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Gerate *
-LCD-Modul bis 115¢X drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
-Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
-Unterstutzt USB-Multimedia-Tastaturen fur PC, Mac und Sun
-Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeraten
-Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) fur nahtlose Portumschaltung - die Computer konnen gestartet werden, wenn die Konsole gegenwartig auf einen anderen Computer gelegt ist
-Unterstutzt eine externe USB-Maus
-Verbesserte Grafikqualitat - unterstutzt Auflosungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
-Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerfuhrung uber OSD-Bildschirmmenus
-Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
-Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen andern.
-Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer durfen Computer einsehen und steuern
-Unterstutzt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhangigen Profilen
-Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Uberwachung ausgewahlter Computer
-Broadcast-Funktion - die Tastaturbefehle konnen gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
-Hot-Plugging - schliesen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
-Signalton ein/aus uber Hotkey und OSD-Menu
-Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
-Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US); Englisch (GB); Französisch; Deutsch; Deutsch (Schweiz); Griechisch; Italienisch; Japanisch; Ungarisch; Koreanisch; Spanisch; Schwedisch; Chinesisch traditionell; Russisch

* Die USB-Peripheriegerate werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstutzt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
642.7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
13470 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
9
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,43*
€ 791,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,52*
€ 777,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,18*
€ 770,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,41*
€ 756,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,08*
€ 723,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1715
ab € 65,12*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,70*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,15*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,34*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,33*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,26*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.