Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522620
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5210P
EAN/GTIN:
     672792001574
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel 10m
kvm kabel
kvm kabel 10m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
850 g
Paketgewicht
850 g
Leistungen
Kabellänge
10 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15, 2xPS/2
Anschluss 2
SPHD-15
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,46*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,85*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,82*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,60*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 601,59*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,05*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,83*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,61*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,58*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 367,93*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 580,81*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 604,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.