Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM-Kombikabel spezial VGA/USB, 1x SPHD Plug - 1x VGA Plug / 1x USB-A Plug, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12579504
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5205U
EAN/GTIN:
     4710423772922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM-Kombikabel spezial VGA/USB, Typ=2L-5205U, Länge=5 m, KVM-Steckverbinder A=SPHD-Stecker KVM-Anschluss, KVM-Steckverbinder B=HDB-15-Stecker VGA USB-A-Stecker, Kompatibilität=CL1316 CL1308 CS84U CS82U CS1308 CS1316 KVM-Switch CL5716I CL5708I KN1000A CN8000A KVM-Over-IP-Schalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
245 mm
Tiefe:
191 mm
Bruttogewicht:
352 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, aten kvm kabel 5m, kvm kabel 5m, kvm kabel, KVM-Kombikabel spezial VGA/USB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 11,32*
€ 17,11*
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 17,57*
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 17,57*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 17,75*
1 Tag
45
€ 10,00*
ab € 14,26*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.800,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,87*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,11*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,83*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 602,42*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,83*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,65*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 35,08*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,96*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,79*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,98*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,38*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 605,08*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.333,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.