Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59150319
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UDPX4
EAN/GTIN:
     4719264647130
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
KVM Kabel
displayport kabel
Das 2L-7D02UDPX4 Secure KVM Kabel-Set bietet hochwertige Datenverbindungen zwischen dem Secure KVM Switch und Ihren DisplayPort Servern und Computern. Das TAA-konforme Kabel-Set ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur/Maus/CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet eine hervorragende Leistung mit ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
290 g
Paketgewicht
304 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Type-A/3.5mm + DisplayPort
Anschluss 2
USB Type-B + 3.5mm + DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
€ 37,47*
Zubehör
Aten
CS1182DP4
€ 349,32*
Zubehör
Aten
CS1182DP4C
€ 347,39*
Zubehör
Aten
CS1184DP4
€ 364,32*
Zubehör
Aten
CS1184DP4C
€ 407,46*
Zubehör
Aten
CS1188DP
€ 461,09*
Zubehör
Aten
CS1188DP4
€ 818,08*
Zubehör
Aten
CS1188DP4C
€ 736,50*
Zubehör
Aten
2L-5203P
€ 13,76*
Zubehör
Aten
2L-5206P
€ 20,42*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
€ 12,19*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
€ 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
€ 28,65*
Zubehör
Aten
2L-5202U
€ 8,25*
Zubehör
Aten
2L-5203U
€ 9,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.