Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Office 18l silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Office 18l silber
Papierkorb Office 18l silber
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO65254
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65254
EAN/GTIN:
     4003801792729
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • WEDO Papierkorb OFFICE, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 18 Litern Fassungsvermögen
  • Maße: Durchmesser oben 29,5 cm, Durchmesser unten 24,0 cm, Höhe 35,0 cm
  • Lieferung im Karton
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Bruttogewicht:
0.66 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
350 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
295 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 18,62*
1
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 18,62*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 18,74*
1
€ 7,95*
ab € 14,11*
€ 19,93*
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,05*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,46*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,44*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,41*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,19*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,10*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,20*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,04*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,09*
Zubehör
WEDO
65 201
ab € 12,32*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,46*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,46*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,89*
Zubehör
WEDO
65701
ab € 6,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.