Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Office 5tlg. Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Set Office 5tlg. Sw
Komplett-Set Office 5tlg. Sw
Komplett-Set Office 5tlg. Sw
Komplett-Set Office 5tlg. Sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65101
EAN/GTIN:
     4003801792699
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
WEDO Office-Schreibtischgarnitur, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. 5teiliges Set, bestehend aus einem Papierkorb, 18 l, einem Briefständer mit 3 Fächern, je einem großen und kleinen Köcher sowie einer Zettelbox inkl. Papier (95 x 95 mm). Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schreibtisch-Set
Anzahl der Teile:
5
Ausführung des Inhalts (Set):
2 Stifteköcher, Briefständer, Zettelbox und Papierkorb
Produkttypbezeichnung:
Office
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall | metall
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Ausführung des Inhalts des Sets:
2 Stifteköcher, Briefständer, Zettelbox und Papierkorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.