Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stapelaschenbecher

  Stapelaschenbecher  (57 Angebote unter 27.641.510 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stapelaschenbecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stapelaschenbecher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stapelaschenbecher
^

Stapelascher zum platzsparenden Aufbewahren

In Raucherecken oder in gastronomischen Einrichtungen, in denen geraucht werden darf, muss immer dafür gesorgt werden, dass die Tische mit ausreichend sauberen Aschenbechern ausgestattet sind. Stapelascher eigenen sich besonders gut für den Einsatz in Restaurants oder Gaststätten.

Einfach zu reinigen, einfach aufzubewahren

Stapelascher bestechen durch ihre einfache Form. Meist handelt es sich dabei um runde, flache Tischascher, die am Rand mit Einkerbungen versehen sind, in denen die Zigarette bei Bedarf einfach abgelegt werden kann. In der Mitte des Aschers befindet sich oft ein Feld, auf dem die Zigarette ausgedrückt werden kann. Durch ihre einfache Form können die Aschenbecher leicht übereinander gestapelt werden, was vor allem im gastronomischen Bereich von großem Vorteil ist. Aufgrund ihrer einfachen Bauweise sind sie auch leicht zu reinigen.

Stapelascher aus Plastik oder Glas

Die meisten Stapelascher sind aus Plastik gefertigt, welches hitzebeständig ist. Damit werden die Ascher sehr leicht und können auch übereinandergestapelt leicht transportiert werden. Einige Varianten bestehen auch aus Glas, was sie zwar schwerer macht, jedoch etwas hochwertiger erscheinen lässt.

Stapelascher für den Außenbereich

Stapelascher eignen sich besonders zur Anwendung im Außenbereich, da ihre Bauweise und das Material sehr wetterbeständig sind. Allerdings erweist sich hier ein spezieller Windascher als vorteilhaft, da er die Asche und die ausgedrückten Zigaretten auch bei Regen und Wind im Gehäuse hält.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.