Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 254 Rund Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 254 Rund Metall Silber
Wedo 65 254 Rund Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18580948
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
295 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,03*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,49*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,47*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,18*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,37*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,10*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,07*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,49*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,48*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,90*
Zubehör
WEDO
65701
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.