Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 301 Schreibtischablage Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 301 Schreibtischablage Metall Schwarz
Wedo 65 301 Schreibtischablage Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77050193
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65 301
EAN/GTIN:
     4003801792736
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer
WEDO Briefständer OFFICE aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 3 Fächern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Briefumschlag
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
85 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.