Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen Set Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstützen Set Office sw
Buchstützen Set Office sw
Buchstützen Set Office sw
Buchstützen Set Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-651201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     651201
EAN/GTIN:
     4003801792835
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
WEDO Buchstützen OFFICE, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. Im 2er-Set in Folie eingeschweißt. Maße: 12,0 x 10,0 x 13,5 cm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Drahtmetall
Höhe:
135
Belastbarkeit:
mittel
Artikelbezeichnung:
Buchstützen 2er Set
Breite:
120
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
lackiert
min. Dicke:
3
Stärke:
3
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.