Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale Office si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteschale Office si
Stifteschale Office si
Stifteschale Office si
Stifteschale Office si
Artikel-Nr.:
     C1137-651654
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     651654
EAN/GTIN:
     4003801858043
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO® Stiftschale OFFICE, silber, im Netzstruktur-Design aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. Neben einem Fach für Notizpapier 9 x 9 cm bietet die Stiftschale in zwei weiteren quadratischen Sammelfächern und einem langen Fach viel Platz für Stifte und Utensilien. Maße: ca. 29 x 16 x 4 cm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Anzahl der Fächer:
4
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Stiftschale
Tiefe:
160
Farbe:
silber
Breite:
290
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einem Fach für Notizpapier 9x9cm sowie zwei weiteren quadratischen Fächern und einem langen Fach
Werkstoff:
metall
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.