Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen Set Office si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstützen Set Office si
Buchstützen Set Office si
Buchstützen Set Office si
Buchstützen Set Office si
Artikel-Nr.:
     C1137-651254
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     651254
EAN/GTIN:
     4003801792842
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
WEDO Buchstützen OFFICE, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. Im 2er-Set in Folie eingeschweißt. Maße: 12,0 x 10,0 x 13,5 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
120
Artikelbezeichnung:
Buchstützen 2er Set
Belastbarkeit:
mittel
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
lackiert
Höhe:
135
Werkstoff:
Drahtmetall
Farbe:
silber
Tiefe:
100
min. Dicke:
3
Stärke:
3
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.