Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 354 Schreibtischablage Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 354 Schreibtischablage Metall Silber
Wedo 65 354 Schreibtischablage Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79285497
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65 354
EAN/GTIN:
     4003801792743
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefehalter 3 fächer
briefständer silber
WEDO Briefständer OFFICE aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 3 Fächern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Trennelement
Ja
Anzahl von Fächern
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Briefumschlag
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
85 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
156 g
Weitere Suchbegriffe: briefständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,03*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,49*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,47*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,18*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,37*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,10*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,07*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,88*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,49*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,90*
Zubehör
WEDO
65701
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.