Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 701 Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 701 Stahl Schwarz
Wedo 65 701 Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30118366
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65701
EAN/GTIN:
     4003801792798
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Zettelbox OFFICE aus pulverbeschichtetem Drahtmetall, ausgestattet mit 700 Blatt Papier 92 x 92 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
452 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,03*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,49*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,47*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,18*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,37*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,10*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,07*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,88*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,49*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,48*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.