Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butler Office rund si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butler Office rund si
Butler Office rund si
Butler Office rund si
Butler Office rund si
Artikel-Nr.:
     C1137-65654
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65654
EAN/GTIN:
     4003801857992
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO® Butler OFFICE, silber, im Netzstruktur-Design aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 3 Fächern. Maße: Durchmesser ca. 11 cm, Höhe ca. 14,7 cm. Lieferung in Klarsichtbox.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110
Anzahl der Fächer:
3
Höhe:
148
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Werkstoff:
metall
Artikelbezeichnung:
Butler
Farbe:
silber
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.