Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher Set Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Köcher Set Office sw
Köcher Set Office sw
Köcher Set Office sw
Köcher Set Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65401
EAN/GTIN:
     4003801792750
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Köcher-Set OFFICE, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. Maße: großer Köcher Ø 10,0 cm, Höhe 8,5 cm, kleiner Köcher Ø 7,5 cm, Höhe 7,0 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Höhe:
85
Artikelbezeichnung:
Köcher Set
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
metall | Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
2er Köcher-Set - Maße: Durchm. 10 cm, 8,5 cm hoch und Durchm. 7,5 cm, 7 cm hoch
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.