Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 554 Schreibtischset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 554 Schreibtischset
Wedo 65 554 Schreibtischset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36654649
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65 554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Butler Office

WEDO Butler OFFICE aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 4 Fächern und Schrägablage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
135 mm
Merkmale
Datei Speicherbox/-Organizer
Ja
Notizpapierspender
Ja
Stifthalter
Ja
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl der Teiler
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,03*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,49*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,47*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,18*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,37*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,10*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,07*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,88*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,49*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,48*
Zubehör
WEDO
65701
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.