Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer PCE-PFG 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamometer PCE-PFG 50
Dynamometer PCE-PFG 50
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PFG 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PFG 50
EAN/GTIN:
     4250348721563
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Dynamometer PCE-PFG 50

Kraftmesser PCE-PFG 50 | 0 - 50N | USB | IP54

Messbereich
0 ... 50 N
Auflösung
0,01 N
Genauigkeit
±0,3 % vom Messbereich
Messeinheiten
N, kgF, lbF
Display
1,8" Grafikdisplay
Alarmmodi
Unterhalb, Innerhalb, Außerhalb
Abtastrate
500 Hz
Speicher
100 Messungen
Spannungsversorgung
Lithium Akku 3,7 V / 1500 mAh
Akkulaufzeit
bis zu 36 Stunden
Netzteil / USB-Ladeadapter
5 V / 1 A
Ausgänge
Schnittstelle: USB B
Schaltausgang / Alarmmodi: MD6 mit 2,85 V wenn aktiv
Schutzklasse
IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen
5 ... 45 °C
35 ... 65 % r.F. nicht kondensierend
Krafteinleitung
M6 x 10 mm Gewinde
Abmessungen
189 x 707 x 34 mm
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, kraftmessgerät 50n, Messtechnik Kraftmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 459,40*
€ 533,26*
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 533,29*
Frei Haus
ab € 466,75*
€ 538,77*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,19*
€ 565,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.243,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.148,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.454,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.598,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 459,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 461,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 437,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.285,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.166,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.