Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Kraftmessgerät
>
Artikel
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-PFG 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PCE-PFG 200
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-PFG 200
EAN/GTIN:
4250348721549
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Kraftmessgerät mit interner S Kraftmesszelle; Grafikdisplay; Speicher; USB-B
Schnittstelle Das Kraftmessgerät ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet das Kraftmessgerät eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeiten wie eine Echtzeitmessung (RT), eine Höchstwertmessung (PEAK), eine konfigurierbare Durchschnittwerterfassung (Average) sowie eine automatische Messwertspeicherung von bis zu 100 Messungen.
Die Messdaten sowie eine Statistikauswertung der im Kraftmessgerät gespeicherten Daten (MIN / MAX / Durchschnitt), werden im Grafikdisplay dargestellt und können über die USB Schnittstelle an einen PC übertragen werden. Zusätzlich bietet das Kraftmessgerät eine Grenzwertfunktion MIN / MAX, welche eine mehrfarbige LED (gelb/grün/rot) und Schaltkontakte schalten kann.
Das Grafikdisplay ist drehbar und das Kraftmessgerät kann mit den auf der Rückseite befindlichen M4 Gewindebohrungen an einem Teststand sicher befestigt werden. Die Krafteinleitung erfolgt in die intern installierte Kraftmesszelle über eine M6 Gewindestange. Dazu befinden sich im Lieferumfang des Kraftmessgerätes verschiedene Aufnahmestücke. Das Kraftmessgerät kann mit einer Akkuladung bis zu 36 Stunden im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung) betrieben werden und ist als mobiles Kraftmessgerät ein zuverlässiger Partner.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 200 N
Auflösung 0,05 N
Genauigkeit ±0,3 % vom Messbereich
Messeinheiten N, kgF, lbF
Display 1,8 " Grafikdisplay
Alarmmodi Unterhalb, Innerhalb, Außerhalb
Abtastrate 500 Hz
Speicher 100 Messungen
Spannungsversorgung Lithium Akku 3,7 V / 1500 mAh
Akkulaufzeit bis zu 36 Stunden Netzteil / USB-Ladeadapter 5 V / 1 A Ausgänge
Schnittstelle: USB B Schaltausgang / Alarmmodi: MD6 mit 2,85 V wenn aktiv
Schutzklasse IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen 5 ... 45 °C 35 ... 65 % r.F. nicht kondensierend
Krafteinleitung M6 x 10 mm
Gewinde Abmessungen 189 x 707 x 34 mm
Gewicht 450 g
Lieferumfang:
1 x Kraftmessgerät PCE-PFG 200
1 x Flachkopfadapter Ø13 mm
1 x Spitzkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Verlängerungsstab (75 mm)
1 x USB Kabel
1 x USB Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Kunststofftragekoffer
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Messgeräte
>
Kraftmessgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wägezelle
,
gewichtssensor
,
Messtechnik Messgeräte Kraftmessgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 401,69*
€ 445,79*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,78*
€ 445,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 439,11*
€ 482,49*
Lager 413
Frei Haus
ab € 464,93*
€ 511,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,79*
€ 530,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmesser PCE-DDM 20 , Messbereich: 20.000 kg / 200 kN von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-DDM 20
€ 2.053,43*
Ähnlich
Kraftmesser PCE-DDM 5 , Messbereich: 5.000 kg / 50 kN von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-DDM 5
€ 1.144,87*
Ähnlich
Kraftmessgerät PCE-PFG, für Zug- und Druckspannung, bis 200 N, ISO
k.A.
307306
€ 611,61*
Ähnlich
Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Horizontaler Prüfstand mit einem Kraftbereich bis 500 N
PCE Instruments
PCE-HTS 50
€ 1.327,51*
Ähnlich
Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Motorisierter Zug-Druck-Prüfstand mit 500 N
PCE Instruments
PCE-VTS 50
€ 1.460,15*
Ähnlich
PCE Instruments Einbauanzeige PCE-N45F
PCE Instruments
PCE-N45F
€ 517,59*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-N50F Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-N50F
€ 693,26*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 100 Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 100
€ 442,58*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 20 Härteprüfgerät
PCE Instruments
PCE-PFG 20
€ 443,49*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 2K Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
€ 888,97*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 50 Dynamometer Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 50
€ 457,22*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 500 Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 500
€ 448,13*
Ähnlich
Zugmesslasche PCE-DDM 10
PCE Instruments
PCE-DDM 10
€ 1.436,63*
Ähnlich
Zugmesslasche PCE-DDM 3
PCE Instruments
PCE-DDM 3
€ 1.072,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.